Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder; ESD; 16mm; 500Stk; Eigenschaften: selbstklebend; rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATS-029-1006A
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     029-1006A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rot
Breite: 16mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Verbinder
Eigenschaften antistatischer Elemente: selbstklebend
Verwendung antistatischer Elemente: für Pick-and-Place-Geber SMT;zum Verbinden von SMT-Bändern
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 500Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,07*
€ 109,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,14*
€ 108,46
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 86,07*
€ 102,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,31*
€ 100,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,61*
€ 91,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,05*
€ 80,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.