Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; Thk: 92um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-018-0130
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     018-0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 102mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 152mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 92µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Verwendung antistatischer Elemente: für besonders feuchtigkeitsempfindliche Elemente
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: metallisiert;schützt vor Feuchtigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 16,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,57*
€ 24,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.