Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; 100Stk; Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; 100Stk; Polyethylen
Schutzbeutel; ESD; L: 152mm; W: 102mm; 100Stk; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-016-0003
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     016-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 102mm
Material: Polyethylen
Länge: 152mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: blasen-;abschirmend
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel 102 x 152 mm, pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,73*
€ 52,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,20*
€ 50,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,12*
€ 34,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,94*
€ 28,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.