Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 127mm; W: 76mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0001
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 76mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 127mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-2-1
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 8,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.