Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP32; 256BEEPROM,6kBSRAM,48kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA4808-AF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA4808-AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TQFP32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART x4;UPDI
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 12
Speicher: 48kB FLASH;6kB SRAM;256B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.