Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP32; 256BEEPROM,2kBSRAM,16kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA1608-AFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1608-AFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART x3;PWM
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;32kHz Resonator für RTC;CCL
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 12
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PG164100
€ 19,68*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
€ 83,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.