Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; TSSOP24; Anzahl der Makrozellen: 10; I/O: 22; 166MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; TSSOP24; Anzahl der Makrozellen: 10; I/O: 22; 166MHz
IC: CPLD; SMD; TSSOP24; Anzahl der Makrozellen: 10; I/O: 22; 166MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ATF22V10C-10XU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF22V10C-10XU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP24
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Frequenz: 166MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 10ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl der Makrozellen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 124 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.