Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; PLCC44; Anzahl der Makrozellen: 32; I/O: 36; 60MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; PLCC44; Anzahl der Makrozellen: 32; I/O: 36; 60MHz
IC: CPLD; SMD; PLCC44; Anzahl der Makrozellen: 32; I/O: 36; 60MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ATF1502ASL-25JU44
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF1502ASL-25JU44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
EEPROM
EEPROM-Speicher
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Frequenz: 60MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 25ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 36
Anzahl der Makrozellen: 32
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, eeprom, cpld plcc44
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,11*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,40*
€ 3,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.