Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM-Mikroprozessor; ARM926; 0,9÷1,1VDC; LFBGA247; 32kBSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT91SAM9G25-CFU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9G25-CFU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LFBGA247
Versorgungsspannung: 0,9...1,1V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM-Mikroprozessor
Schnittstelle: Ethernet;SSC;USB x3;DBGU;ISI;MCI x2;FLEXCOM x11
Taktfrequenz: 400MHz
Anzahl PWM Kanäle: 4
Anzahl Timer 32bit: 6
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: ARM926
Speicher: 32kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.