Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 16kx8bit; SO28; AT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 16kx8bit; SO28; AT89
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 16kx8bit; SO28; AT89
Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51CC02CTIS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51CC02CA-TISUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO28
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Flash Speicherorganisation: 16kx8bit
Familie: AT89
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 11,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.