Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 32kx8bit; Schnittstelle: UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 32kx8bit; Schnittstelle: UART
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 32kx8bit; Schnittstelle: UART
Artikel-Nr.:
     2805-AT89C51AC2-SLSU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C51AC2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC44
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Schnittstelle: UART
Flash Speicherorganisation: 32kx8bit
Speicherorganisation EEPROM: 2kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Familie: AT89
Speicher: 32kB FLASH;2kB EEPROM;1,28kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 11,18*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 12,90*
1 Tag
81
1
€ 14,99*
ab € 8,80*
€ 14,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.