Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: 4÷20mA; -10÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: 4÷20mA; -10÷50°C
Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: 4÷20mA; -10÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-AT603-4141000
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     AT603-414-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Eingangs-Art 1: 4...20mA
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: 4...20mA
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Displayhöhe 1: 10mm
Displayhöhe 2: 7mm
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Analogstrom
Versorgungsspannung: 90...260V AC
Montageabmessungen: 91x46mm
Äußere Abmessungen: 96x48x83mm
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Folientastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;AUTOTUNING;P;PI;PID;DEAD BAND
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Heiz- oder Kühlkontrolle;Dioden Balken;Nichtflüchtiger Datenspeicher EEPROM;Scrollmenu
Herstellerserie: AT603
Elektrische Ausgangsparameter 3: 240V AC / 3A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 240V AC / 3A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.