Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; PLCC32; 90ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; PLCC32; 90ns
IC: EEPROM Speicher; 64kbEEPROM; 8kx8bit; 4,5÷5,5V; PLCC32; 90ns
Artikel-Nr.:
     2805-AT28HC64B-90JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC64B-90JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PLCC32
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 8kx8bit
Zugriffszeit: 90ns
Max. Zyklenanzahl: 100k
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.