Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; I2C; 128kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; I2C; 128kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz; SO8
IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; I2C; 128kx8bit; 1,7÷5,5V; 1MHz; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AT24CM01-SSHM-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24CM01-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: I2C
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128kx8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1Mb EEPROM
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,94*
1 Tag
200
5
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,83*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 3,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.