Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; 2-wire,I2C; 1024x8bit; 1,7÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; 2-wire,I2C; 1024x8bit; 1,7÷3,6V
IC: EEPROM Speicher; 1MbEEPROM; 2-wire,I2C; 1024x8bit; 1,7÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-AT24C08D-XHM-B
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C08D-XHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Interface: I2C;2-wire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 1024x8bit
Zugriffszeit: 5ms
Taktfrequenz: 1MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1Mb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.