Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 20mm; H: 5mm; Lw: 580mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 20mm; H: 5mm; Lw: 580mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 20mm; H: 5mm; Lw: 580mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-580-20-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 580 2077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 58
Seilbreite: 20mm
Nominallänge: 580mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 23,43*
€ 32,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,42*
€ 35,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.