Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenautomat; Aufputz; 12÷240VAC; 12÷240VDC; SPST-NO; IP20; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenautomat; Aufputz; 12÷240VAC; 12÷240VDC; SPST-NO; IP20; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-ASN-01/U
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASN-01/U
EAN/GTIN:
     5903669016908
Hersteller: ZAMEL
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 12...240V DC;12...240V AC
Zählbereich: 10s...10min
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 16A
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Modul-Typ: Treppenautomat
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.