Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 11,4m3/h; 29,5dBA; L: 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 11,4m3/h; 29,5dBA; L: 0,2m
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 11,4m3/h; 29,5dBA; L: 0,2m
Artikel-Nr.:
     2805-ASFP40771
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP40771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: PANASONIC
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 60mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 11,4m3/h
Lärmbelastung: 29,5dBA
Drehzahl: 7500Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,72W
Leitungslänge: 0,2m
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,08*
€ 28,95*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,13*
€ 28,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,80*
€ 32,97*
2 Tage
15
€ 14,99*
ab € 24,51*
€ 40,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
FG40
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.