Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x25mm; 114m3/h; 30dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x25mm; 114m3/h; 30dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x25mm; 114m3/h; 30dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-ASFP12372
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFP12372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 60mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 114m3/h
Lärmbelastung: 30dBA
Drehzahl: 1900Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 2,4W
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,53*
€ 46,81*
€ 6,90*
ab € 38,41*
€ 50,32*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 37,63*
€ 58,09*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 102,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.