Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; zur DC-Stromversorgung; AS150; männlich + weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; zur DC-Stromversorgung; AS150; männlich + weiblich
Stecker; zur DC-Stromversorgung; AS150; männlich + weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-AS150-M+F
Hersteller:
     AMASS
Herst.-Nr.:
     AS150-M+F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Hersteller: AMASS
Steckverbinder-Typ: zur DC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich + weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -20...120°C
Nennstrom: 60A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 2
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: AS150
Leitungsgröße: 6AWG
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.