Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,1A/28VAC; 0,1A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS13AP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     AS13AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein aus ein
schiebeschalter
schiebeschalter 3 pol
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 5,38x9,8x9,1mm
Ausgänge: Lötverbindung;gerade
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Polyamid;POM
Anzahl Sektionen: 1
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltkraft: 2,55N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 2,5mm
Herstellerserie: AS
Anzahl Positionen: 3
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.