Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regulierbarer Automatik Transformator; 230VAC; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulierbarer Automatik Transformator; 230VAC; 2A
Regulierbarer Automatik Transformator; 230VAC; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-ARM-2.0/3
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     ARM-2.0/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
spartrafo
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 84x100x60mm
Entspricht Norm: PN EN 61558-2-13
Transformator-Typ: Regulierbarer Automatik Transformator
Primärspannung: 230V AC
Strom der Sekundärwicklung 1: 2A
Wärmeklasse: Ta40B
Regulierungsstufe: 1: 115V;2: 135V;3: 155V;4: 180V;5: 230V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.