Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 3; 90°-Winkel; Steckleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 3; 90°-Winkel; Steckleiste
Klemmleiste abschaltbar; 5mm; Wege: 3; 90°-Winkel; Steckleiste
Artikel-Nr.:
     2805-ARK130/3
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     AK130/3-5,0-GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PTR MESSTECHNIK
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Steckleiste
Steckverbinder-Art: weiblich
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 5mm
Sperrsystem: gepresst
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 3
Anzahl Anschlüsse: 3
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.