Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; 24VDC; IP20; IN: 4; 14,4x100x70mm; ARIO; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARIO-S-AI04V2
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ARIO-S-AI04V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: 0...10V DC
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 14,4x100x70mm
Entspricht Norm: UL;CE
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: ARIO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.