Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; 24VDC; IP20; IN: 4; 14,4x100x70mm; ARIO; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARIO-S-AI04RTD
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ARIO-S-AI04RTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 4
Eingangs-Art 1: Ni100;Cu100;Ni120;Cu50;Ni1000;JPt100;DPt100;DPt1000;DPt50;Jpt1000;JPt50
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 14,4x100x70mm
Entspricht Norm: UL;CE
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: ARIO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.