Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgang; 24VDC; IP20; OUT: 4; ARIO; OUT 1: 0÷20mA; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ARIO-BODY-S-AO04C1
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ARIO-BODY-S-AO04C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: 0...20mA
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Entspricht Norm: UL;CE
Industriemodul-Typ: Analogausgang
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: ARIO
Moduleigenschaften: ohne Ständer;ohne Terminal
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.