Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 1206; 39kΩ; 0,25W; ±0,5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 1206; 39kΩ; 0,25W; ±0,5%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 1206; 39kΩ; 0,25W; ±0,5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ARG1206-39K-0.5%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     ARG06DTC3902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 39kΩ
Toleranz: ±0,5%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Herstellerserie: ARG
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,05*
€ 67,8895
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,90*
€ 42,721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.