Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 1206; 100Ω; 0,25W; ±0,5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 1206; 100Ω; 0,25W; ±0,5%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 1206; 100Ω; 0,25W; ±0,5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ARG1206-100R-0.5%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     ARG06DTC1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±0,5%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Herstellerserie: ARG
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.