Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0805; 22Ω; 0,125W; ±0,5%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 22Ω; 0,125W; ±0,5%; -55÷155°C
Widerstand: thin film; SMD; 0805; 22Ω; 0,125W; ±0,5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ARG0805-22R-0.5%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     ARG05DTC0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 22Ω
Toleranz: ±0,5%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Herstellerserie: ARG
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.