Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; OUT 3: 0/2÷10V; 0÷50°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; OUT 3: 0/2÷10V; 0÷50°C
Modul: Regulator; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; OUT 3: 0/2÷10V; 0÷50°C
Artikel-Nr.:
     2805-AR753S1PPRS485WU
Hersteller:
     APAR
Herst.-Nr.:
     AR753/S1/P/P/RS485/WU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: APAR
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: 0...60mV;0...10V;0/4...20mA;0...2500Ω
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: 0/2...10V
Displayhöhe 1: 100mm
Dichtheitsklasse: IP51
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;RTD;Analogspannung;Analogstrom
Versorgungsspannung: 230V AC;85...260V AC
Äußere Abmessungen: 500x166x35mm
Schnittstelle: RS485
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement R;Thermoelement S;Ni100;Pt1000;Thermoelement N;Pt50
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Geschwindigkeit;Temperatur;Druck;Feuchtigkeit
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Programmier-Art: Tastatur;RS485
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Kompensierung der Temperatur kalter Thermoelementenden;Fehlermeldung auf LED-Display;Helligkeitsregulierung der Anzeige;Passwortsperre
Herstellerserie: AR753
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 5A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
APAR:
APAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,92*
€ 700,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,79*
€ 650,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,33*
€ 637,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.