Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; 24VAC; 24VDC; IN: 16; für Frontplatten; 0÷50°C; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; 24VAC; 24VDC; IN: 16; für Frontplatten; 0÷50°C; Bel: ja
Datenlogger; 24VAC; 24VDC; IN: 16; für Frontplatten; 0÷50°C; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-AR407/S2/P/P/P/P
Hersteller:
     APAR
Herst.-Nr.:
     AR407/S2/P/P/P/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Hersteller: APAR
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 3,5";farbig
Anzahl Eingänge: 16
Eingangs-Art 1: universell
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP30 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: 92x89mm
Äußere Abmessungen: 96x96x79mm
Beleuchtung: ja
Display-Auflösung: 320x240
Kommunikation mit dem Computer: USB;RJ45 Ethernet
Modul-Typ: Datenlogger
Ausgangs-Art 4: SPST-NO
Programmier-Art: PC;Tastatur
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;4GB Datenspeicher
Eigenschaften Steuerungsgeräte: USB an Rück- und Vorderseite
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
APAR:
APAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,73*
€ 593,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,89*
€ 513,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.