Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 2512; 82kΩ; 0,5W; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 2512; 82kΩ; 0,5W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 2512; 82kΩ; 0,5W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-AR2512-82K-0.1%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR12BTCU8202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,5W
Widerstand: 82kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 400V
Herstellerserie: AR
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.