Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Wandbefestigung; IP41 (Sonde),IP65; 77x168x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Wandbefestigung; IP41 (Sonde),IP65; 77x168x32mm
Datenlogger; Wandbefestigung; IP41 (Sonde),IP65; 77x168x32mm
Artikel-Nr.:
     2805-AR239
Hersteller:
     APAR
Herst.-Nr.:
     AR239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
Hersteller: APAR
Montage: Wandbefestigung
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP65;IP41 (Sonde)
Äußere Abmessungen: 77x168x32mm
Setinhalt: Registriergerät;Steuerungen;USB-Kabel
Schnittstelle: USB
Messbereich: 0...30ppm
Kommunikation mit dem Computer: USB
Modul-Typ: Datenlogger
Kontrollierte Größe: Temperatur;Feuchtigkeit;flüchtige organische Verbindungen (LZO)
Temperaturmessbereich: 5...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...95% RH
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
APAR:
APAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.