Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 6,8kΩ; 0,125W; ±0,1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 6,8kΩ; 0,125W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 6,8kΩ; 0,125W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-AR0805-6K8-0.1%
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     AR05BTCW6801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: Viking
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 6,8kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 150V
Impulsspannung max.: 300V
Herstellerserie: AR
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.