Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering,hoch; 1,1÷5,5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-APX825A-46W6G-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX825A-46W6G-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT26
DC Versorgungsstrom: 30µA
Versorgungsspannung: 1,1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 200ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;manual reset
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 4,63V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,128*
€ 0,83*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,655*
€ 1,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.