Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering,hoch; 1,1÷5,5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APX825A-23W6G-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX825A-23W6G-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT26
DC Versorgungsstrom: 30µA
Versorgungsspannung: 1,1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 200ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;manual reset
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,25V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,545*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.