Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering,hoch; 1,1÷5,5VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering,hoch; 1,1÷5,5VDC
IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering,hoch; 1,1÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-APX824-31W5G-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX824-31W5G-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
DC Versorgungsstrom: 30µA
Versorgungsspannung: 1,1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 200ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering;hoch
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 3,08V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,565*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.