Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 560uF; 10VDC; ESR: 18mΩ; APV; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 560uF; 10VDC; ESR: 18mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Kondensator: Polymer; 560uF; 10VDC; ESR: 18mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-APV0811561M010R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APV0811561M010R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: APV
Betriebsstrom: 3,7A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 18mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 10v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,40474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 249,81*
€ 297,2739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,08*
€ 296,4052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,61*
€ 268,4759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,44*
€ 265,8936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,37*
€ 240,8203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.