Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 25VDC; ESR: 45mΩ; APV; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 100uF; 25VDC; ESR: 45mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Kondensator: Polymer; 100uF; 25VDC; ESR: 45mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-APV0609101M025R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APV0609101M025R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x9,3mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: APV
Betriebsstrom: 2,2A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 45mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 025v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,952*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,29494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,96*
€ 345,0524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,136*
€ 336,93184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,376*
€ 308,65744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,616*
€ 307,75304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,952*
€ 280,78288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.