Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 27uF; 25VDC; ESR: 45mΩ; APV; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 27uF; 25VDC; ESR: 45mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Kondensator: Polymer; 27uF; 25VDC; ESR: 45mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-APV0606270M025R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APV0606270M025R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 27µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: APV
Betriebsstrom: 1,1A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 45mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,32444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,86*
€ 465,1234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,98*
€ 458,1262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,27*
€ 422,7713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 342,53*
€ 407,6107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 324,44*
€ 386,0836
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.