Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 100uF; 16VDC; ESR: 27mΩ; APV; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; 100uF; 16VDC; ESR: 27mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Kondensator: Polymer; 100uF; 16VDC; ESR: 27mΩ; APV; SMD; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-APV0606101M016R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APV0606101M016R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator avx
chip kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x6mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: APV
Betriebsstrom: 2,5A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 27mΩ
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 16v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,82*
€ 356,7858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,97*
€ 347,4443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,05*
€ 320,1695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,09*
€ 317,8371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,44*
€ 289,6936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.