Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 0,01%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 0,01%
Messgerät: Multifunktion; digital,Montage,programmierbar; 0,01%
Artikel-Nr.:
     2805-APM-RATE-ANO
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     APM-RATE-ANO
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Ausgang: 4...20mA x2
Betriebstemperatur: -10...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD;negativ
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Interface: USB
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: rot;grün;weiss
Passendes Zubehör: 022128-01
Messgerät-Eigenschaften: Alarm bei Erreichen von Grenzwerten;programmierbarer Code der Hintergrundbeleuchtung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Genauigkeit: 0,01%
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Messung: Frequenz
Typ des Messgeräts: digital;programmierbar;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72x53mm
Frequenzbereichsmessung: 0...60kHz
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 111,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 129,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 96,75*
€ 130,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.