Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 0,05A; 0,05A; OFF-(ON); Bel: Fehlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 0,05A; 0,05A; OFF-(ON); Bel: Fehlen
Schalter: Druck; Pos: 2; SPDT; 0,05A; 0,05A; OFF-(ON); Bel: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-APE2F
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     APE 2 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 60000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 4mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 8x9,5x5mm
Montageabmessungen: 9,5x5mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: PBT
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,05A
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,86N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: grau
Druckschalterwerkstoff: PBT
Tastenhub: 1,2mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 4mm
Schalterform: hervorstehend;rund;hoch
Herstellerserie: APE
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.