Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 120uF; 50VDC; ESR: 27mΩ; APD; SMD; -55÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APD0811121M050R
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     APD0811121M050R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: APD
Betriebsstrom: 2,1A
Kapazitätstoleranz: 20%
ESR Widerstand: 27mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,98*
€ 493,8262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,48*
€ 459,9112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,45*
€ 431,3155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,28*
€ 422,7832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 339,20*
€ 403,648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.