Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,8V; 0,05A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,8V; 0,05A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 2,8V; 0,05A
Artikel-Nr.:
     2805-AP7384-28SA-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7384-28SA-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
dc-dc wandler ics
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 2,8V
Ausgangsstrom: 50mA
Spannungsabfall: 0,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 3,3...40V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AP7384
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
2 Tage
3000
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0834*
€ 0,6594*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.