Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 0,6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 0,6A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,2V; 0,6A
Artikel-Nr.:
     2805-AP7366-12W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7366-12W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Toleranz: ±1%
Ausgangsspannung: 1,2V
Ausgangsstrom: 0,6A
Spannungsabfall: 0,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,2...6V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Steuereingang des Ausschaltmodus
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AP7366
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.