Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP7361-18FGE-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7361-18FGE-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: uDFN8
Toleranz: ±3%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 0,7V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,2...6V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Steuereingang des Ausschaltmodus
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AP7361
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.