Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 0,15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AP7340D-18FS4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7340D-18FS4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: X2DFN4
Toleranz: ±1,5%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 0,15A
Spannungsabfall: 0,42V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 1,7...5,25V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Steuereingang des Ausschaltmodus;output discharge
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: AP7340
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.