Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
IC: power switch; high-side,USB switch; 2A; Ch: 1; P-Channel; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-AP22811BW5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP22811BW5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: P-Channel
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;USB switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,27*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,361*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,083* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.