Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,6÷5,3V; 0,6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,6÷5,3V; 0,6A
IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,geregelt; 1,6÷5,3V; 0,6A
Artikel-Nr.:
     2805-AP2113KTR-G1
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP2113KTR-G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Toleranz: ±3%
Ausgangsspannung: 1,6...5,3V
Ausgangsstrom: 0,6A
Spannungsabfall: 0,25V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Motoren;Lüfter
Eingangsspannung: 2,5...5,5V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,395*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.